Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUSTRITE, Schmutzfangmatte mit Decalon-Fasern,, LxBxH 1200x1800x9 mm, granit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte mit Decalon-Fasern, LxBxH 1200x1800x9 mm, granit, Gewicht 7,9 k
Schmutzfangmatte mit Decalon-Fasern, LxBxH 1200x1800x9 mm, granit, Gewicht 7,9 k
Schmutzfangmatte mit Decalon-Fasern, LxBxH 1200x1800x9 mm, granit, Gewicht 7,9 k
Schmutzfangmatte mit Decalon-Fasern, LxBxH 1200x1800x9 mm, granit, Gewicht 7,9 k
Artikel-Nr.:
     6922-17668-D57-380S0046GT
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     380S0046GT
EAN/GTIN:
     0662641884526
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte mit Decalon-Fasern, LxBxH 1200x1800x9 mm, granit, Gewicht 7,9 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,900 kg
Breite:
120,00 cm
Höhe:
0,90 cm
Länge:
180,00 cm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,12*
€ 128,35*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 137,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 168,34*
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 197,42*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,82*
€ 147,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.