Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-176626-YY Herst.-Nr.: 482619 EAN/GTIN: 4005546403656 |
| |
|
| | |
| Türschild Crystal Sign, Acrylglas, HxB 420 x 297 mm Das Türschild Crystal Sign ist ein edles und schlichtes Designtürschild aus glasklarem Acrylglas. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und durch das mitgelieferte Montagematerial einfach anzuschrauben. In verschiedenen Größen erhältlich Leichtes Austauschen der Folien durch Trennung der beiden Acrylscheiben Zum Anschrauben, inklusive Montageset, Bohrschablonen und Anleitung Inklusive eines transparenten DIN A4 Einlegebogens Mit kostenloser Software zum Beschriften Schild Typ = Wand-/Türschilder Material = Acrylglas Rahmen Farbe = transparent Montage = Wandmontage Befestigungsart = Zum Anschrauben Befestigungsmaterial inklusive = ja Höhe = 420 mm Breite = 297 mm Tiefe = 33 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Zum Anschrauben | Befestigungsmaterial inklusive: | ja | Breite: | 297 mm | Höhe: | 420 mm | Material: | Acrylglas | Montage: | Wandmontage | Rahmen Farbe: | transparent | Schild Typ: | Wand-\/Türschilder | Tiefe: | 33 mm | HEIGHT GRO: | 33.00 mm | WIDTH GRO: | 305.00 mm | DEPTH GRO: | 475.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.570000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39259010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS \/ Dachser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 54,16* | € 68,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 55,88* | € 73,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 54,98* | € 73,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,61* | € 78,16* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 71,21* | € 88,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|