Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 2 Gasflaschen, Zurrband, Flaschen-Ø 140-32 177277-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-177277-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     241360
EAN/GTIN:
     4055091199900
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Wandhalterung für 2 Gasflaschen, Zurrband, Flaschen-Ø 140-320 mm Gasbehälter platzsparend und sicher lagern: eine Aufgabe für die Wandhalterung für Gasflaschen, Zurrband. Mithilfe des mitgelieferten Befestigungsmaterials montieren Sie die umweltfreundliche Halterung aus Polyethylen einfach an der Wand. Verbindungsstücke erlauben das Aufstellen mehrerer Flaschen. Zurrband zum Sichern von Gasflaschen mit einem Durchmesser von 140 bis 320 mm Integrierte Verbindungselemente für einfaches Aufstellen mehrerer Gasflaschen an einer Wand Zur Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial) Aus umweltfreundlichem Polyethylen Länge = 145 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = profiliert Breite = 720 mm
Weitere Informationen:
Breite:
720 mm
Länge:
145 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
profiliert
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Wandhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 87,59*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,64*
€ 92,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 111,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
240854
ab € 36,06*
Ähnlich
Denios
241361
ab € 83,95*
Ähnlich
Denios
136479
ab € 49,54*
Ähnlich
Denios
136482
ab € 52,70*
Ähnlich
Denios
136485
ab € 55,63*
Ähnlich
Denios
136480
ab € 69,98*
Ähnlich
Denios
115878
ab € 95,36*
Ähnlich
Denios
136486
ab € 95,44*
Ähnlich
Denios
136481
ab € 93,54*
Ähnlich
Denios
136484
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.