Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abschmiergerät PM für SAMOA-HALLBAUER 200 kg Metal 178225-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-178225-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     40574
EAN/GTIN:
     4024937405741
Suchbegriffe:
Abschmiergeräte
Druckluft-Abschmiergerät PM für SAMOA-HALLBAUER 200 kg Metallfass mit Ø 550-590 mm Nutzen Sie das Druckluft-Abschmiergerät SAMOA-HALLBAUER PM, um einen wirtschaftlichen Abschmierdienst zu leisten. Mit dem Abschmiergerät arbeiten Sie sauber, sicher und zeitsparend. Inklusive Druckminderer und Wasserabscheider für einen verschleißarmen Betrieb. Arbeitsdruck max. 400 bar Hochdruck-Abschmierpistole mit 4-Backen-Mundstück Inkl. Fassverschraubung mit 2' a-Gewinde Für Fette und Öle bis NLGI 2 Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 200 kg Metallfass Förderhöhe max. = 400 mm Medium = Fett zähflüssige Öle Betriebsdruck = 400 bar Schlauchlänge = 4 m Schlauch Ausführung = Sicherheits-Hochdruck-Fettförderschlauch Pumpe Zubehör = Stahldeckel Fettfolgedeckel Zapfpistole Zapfpistole Material = Stahl Fassverschraubung Material = Stahl Fassentleerung = 97,5 % Eintauchtiefe = 920 mm 1-Hand-Bedienung = ja Verfahrbar = ja Räder Anzahl = 4 Material = Metall
Weitere Informationen:
Räder Anzahl:
4
Eintauchtiefe:
920 mm
Förderhöhe max.:
400 mm
Schlauchlänge:
4 m
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
200 kg Metallfass
1-Hand-Bedienung:
ja
Betriebsdruck:
400 bar
Verfahrbar:
ja
Fassentleerung:
97.5 %
Fassverschraubung Material:
Stahl
Material:
Metall
Medium:
Fett\; zähflüssige Öle\;
Schlauch Ausführung:
Sicherheits-Hochdruck-Fettförderschlauch
Zapfpistole Material:
Stahl
Pumpe Zubehör:
Stahldeckel\;Fettfolgedeckel\;Zapfpistole\;
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,37*
€ 968,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 864,38*
€ 968,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,01*
€ 1.018,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,23*
€ 1.097,10*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 1.297,26*
€ 1.399,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,68*
€ 1.665,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,19*
€ 1.653,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,08*
€ 1.603,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,25*
€ 1.571,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,26*
€ 1.543,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa
207975
ab € 611,49*
Ähnlich
Samoa
207976
ab € 618,24*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40541
ab € 636,76*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40361
ab € 545,24*
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
40531
ab € 569,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.