Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Card, unbedruckt, Small, weiß, 100 Stk/VE 194129-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194129-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9096-00005
EAN/GTIN:
     4052301005242
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
T-Karten
einsteckkarte plantafel
T-Card, unbedruckt, Small, weiß, 100 Stk/VE Die unbedruckte T-Card gestattet es Ihnen, auf der Systemtafel T-Card Vorgänge abzubilden. Diese Karten bieten Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Beschriftung und können beidseitig verwendet werden. Sie sind in unterschiedlicher Größe und Farbe lieferbar. Stabiler Karton Beidseitig verwendbar 100 Stk/VE Höhe = 55 mm Breite = 30 mm Material = Karton Farbe = weiß VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
55 mm
Material:
Karton
VE:
100 Stk/VE
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
20.00 mm
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48239040
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Organisationstafeln, Organisationstafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,18*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,46*
5 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 5,14*
Lager 4445
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 8,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00010
ab € 2,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00012
ab € 2,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00009
ab € 2,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00007
ab € 2,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00008
ab € 2,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00011
ab € 2,88*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00004
ab € 2,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00006
ab € 2,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00003
ab € 2,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00001
ab € 2,33*
Ähnlich
Eichner Organisation
9096-00002
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.