| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-194141-YY Herst.-Nr.: 9089-00015 EAN/GTIN: 4052301007925 |
| |
|
| | |
| Wandprofil für Flexoboard mit 7 Segmenten, Länge 2.300 mm, inkl. Montagematerial Das Wandprofil für Flexoboard besteht aus hochwertigem Aluminium und ermöglicht die Anbringung der Flexoboard-Segmente an der Wand. Die Rollen der Tafeln werden einfach in die Profilschiene eingehängt und können so flexibel bewegt werden. Das Wandprofil ist in verschiedenen Längen zur individuellen Erweiterung Ihrer Tafel-Reihe lieferbar. Hochwertiges Aluminium Inkl. Montagematerial Höhe = 30 mm Breite = 2300 mm Tiefe = 30 mm Material = Aluminium Weitere Informationen: | | Breite: | 2300 mm | Höhe: | 30 mm | Material: | Aluminium | Tiefe: | 30 mm | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 30.00 mm | DEPTH GRO: | 2300.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, eichner auftragsplaner, dokumenten sortiertafel, Zubehör für Organisationstafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,39* | € 74,03* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,70* | € 76,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 66,14* | € 87,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,02* | € 89,04* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,96* | € 89,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|