Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Kunststoff-Pfosten für Kegel-Gurt 198594-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198594-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.25.947
EAN/GTIN:
     4055381570259
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
MORAVIA Kunststoff-Pfosten für Kegel-Gurt Der Kunststoff-Pfosten dient der flexiblen Abgrenzung von Wegen, Übergängen oder Parkplätzen sowie als Warnhinweis für Hindernisse oder Gefahrenstellen. Der Absperrpfosten eignet sich ideal zum Aufstecken einer Gurtkassette. Absperrpfosten für Kegelgurt Orange mit 2 weißen Reflexstreifen Hohe Warnwirkung bei Tag und Nacht Mit schwarzem Standfuß, befüllbar Geeignet zum Aufstecken eines Kegel-Gurtes Absperrsystem = Gurt Ständerfuß Durchmesser = 500 mm
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Ständerfuß Durchmesser:
500 mm
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,42*
€ 73,26*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 79,11*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,28*
€ 80,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
179.16.914
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.