Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne aus Stahl, Höhe 95 mm, Auffangvolumen 30 l 199305-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199305-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     250835
EAN/GTIN:
     4055661015296
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebindewanne aus Stahl, Höhe 95 mm, Auffangvolumen 30 l, ohne Gitterrost Mit der Kleingebindewanne aus Stahl, Höhe 95 mm lagern Sie entzündbare Flüssigkeiten und Stoffe aller Wassergefährdungsklassen (WGK) sicher. Die Abmessungen der unterschiedlichen Wannengrößen sind für die Nutzung am Arbeitsplatz konzipiert. Inklusive Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und StaWa-R Zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten und Stoffe aller WGK-Klassen Kompakte Kleingebindewanne mit optimiertem Maß für verschiedene Arbeitsplätze Stabile Kunststoff-Füße schonen Arbeitsflächen und schützen vor Korrosion Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl Auffangvolumen = 30 l Höhe = 95 mm Breite = 987 mm Länge = 600 mm Tragkraft = 100 kg Eigengewicht = 18,94 kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
30 l
Breite:
987 mm
Eigengewicht:
18.94 kg
Höhe:
95 mm
Länge:
600 mm
Tragkraft:
100 kg
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
18.940000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl unterfahrbar denios, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Auffangwannen aus Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,12*
€ 165,25*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,34*
€ 166,48*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,16*
Zubehör
Denios
285830
ab € 106,69*
Zubehör
Denios
276016
ab € 301,73*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.