Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrzange Aludur L.600 mm Arbeitsbereich bis 90 mm 3 Zoll Ro 200277-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200277-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000781067
EAN/GTIN:
     4004625701621
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Rohrzange Aludur L.600 mm Arbeitsbereich bis 90 mm 3 Zoll Rothenberger gerade Gewichtsvorteil von ca. 40% durch extrem leichte Aluminiumlegierung Doppel-T-Griff geschmiedete Backen und Haken Haken federnd gelagert fein geschliffen Verschleißteile (Backen, Haken) auswechselbar selbstklemmend versetzte Verzahnung induktiv gehärtet Gewicht: 2510g Farbe: rot Material: Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
2.460000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 108,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,84*
€ 109,05*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 90,90*
€ 109,10*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 91,63*
€ 109,60*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 120,22*
€ 142,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,93*
€ 153,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
70160
ab € 53,77*
Ähnlich
Rothenberger
70161
ab € 63,64*
Ähnlich
Rothenberger
70163
ab € 175,95*
Ähnlich
Rothenberger
70168
ab € 320,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.