| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-200808-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810295 EAN/GTIN: 4003773033790 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rundzange DIN ISO 5745 L.160mm KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft runde , kurze Backen feingeschliffen zum Anbiegen von Drahtösen Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange verchromt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | .192000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |