Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200823-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810335 EAN/GTIN: 4003773081685 |
| |
|
| | |
| Elektron.Seitenschneider brün. m.Feder L.140mm spitz KNIPEX o.Facette für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik geschliffene, sehr scharfe Schneiden Gelenk mit Edelstahl-Niet Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung Spezial-Werkzeugstahl Zange brüniert A: 15,7mm D: 9,2mm Feder: mit Öffnungsfeder Griff: Mehrkomponenten-Hüllen Material: Spezialwerkzeugstahl B: 12,3mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 145.00 mm | WEIGHT GRO: | .090000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,03* | € 18,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,07* | € 18,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,68* | € 18,80* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,21* | € 18,84* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,96* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|