Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-200983-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000810697 EAN/GTIN: 4003773060116 |
| |
|
| | |
| Wasserpumpenzange Cobra L.150mm Spann-W.30mm pol. m.Ku.-Überzug Knipex selbstklemmend an Rohren und Muttern durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität durch doppelte Führung Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC Klemmschutz Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange grau atramentiert Kopf poliert Länge: 150mm Griff: Kunststoffüberzug Kopf: poliert Rohr-Ø: 32mm Einstellpositionen: 11 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 40.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .144000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, wasserpumpenzange knipex 150 mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, Wasserpumpenzangen |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,59* | € 17,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,56* | € 17,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,90* | € 17,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 14,54* | € 18,09* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,27* | € 26,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|