Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilverbundzange L.340mm 1,2 (2x0,6)mm 2K-Hülle KNIPEX 201105-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201105-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810990
EAN/GTIN:
     4003773071884
Suchbegriffe:
Automatik-Körner
Automatikkörner
Profil-Verbundzange
Profilverbundzange
Profilverbundzange L.340mm 1,2 (2x0,6)mm 2K-Hülle KNIPEX für Zweihandbedienung für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm) minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung Zangenkörper : Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet Zange brüniert mit Mehrkomponenten-Hüllen Oberfläche: brüniert Griff: Mehrkomponenten-Hüllen Arbeitsbereich: 1,2 (2 x 0,6)mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
129.00 mm
DEPTH GRO:
369.00 mm
WEIGHT GRO:
1.083000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,14*
€ 69,47*
€ 4,90*
ab € 58,59*
€ 70,26*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 60,13*
€ 70,72*
2 Tage
31
€ 4,95*
ab € 60,23*
€ 70,88*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 85,43*
€ 99,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 49 340
ab € 10,42*
Sonstiges
Knipex
90 49 340 M
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.