| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-201107-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000811002 EAN/GTIN: 4003773075080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Elektroinstallationszange L.200mm pol.2K-Hülle o.Öffnungsfeder KNIPEX für die Elektroinstallation zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Feder: ohne Öffnungsfeder Griff: Mehrkomponentenhüllen Querschnitt: 50mm² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | .280000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektronikzangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |