Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 200g Stiel-L.280mm Hickory PEDDINGHAUS 201143-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201143-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811139
EAN/GTIN:
     4016134501852
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer 200g Stiel-L.280mm Hickory PEDDINGHAUS DIN 1041 Hammer in Gesenk geschmiedet Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen Bahnkanten gebrochen Pulverlackierung Arbeitsfläche blank Stiel mit Stahlringkeil gesichert mit geschweiftem Hickorystiel Norm: DIN 1041
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
95.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
.284000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82052000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 13,45*
4 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,06*
€ 13,46*
2 Tage
33
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 11,43*
€ 15,17*
2 Tage
33
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,50*
Lager 4445
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,62*
€ 60,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,38*
€ 71,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,38*
€ 70,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,53*
€ 68,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,14*
€ 65,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,17*
€ 62,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 16,20667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039030300
ab € 11,72*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030400
ab € 10,31*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030600
ab € 11,95*
Ähnlich
Peddinghaus
5039030800
ab € 12,56*
Ähnlich
Peddinghaus
5039031000
ab € 15,89*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030100
ab € 10,98*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039031500
ab € 19,49*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039032000
ab € 25,55*
Ähnlich
NOVALIA Deutschland GmbH
5039030500
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.