Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Artikel
Fäustel SecuTec® Kopfgewicht 2000g Hickory PICARD 201192-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-201192-YY
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4000811364
EAN/GTIN:
4016671029277
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Stahlrohr)
Fäustel SecuTec® Kopfgewicht 2000g Hickory PICARD Sicherung durch Keilschraube mit Scheibenkopf keine hervorstehenden Bauteile am Kopf Kopf höher legiert als DIN-Standard C45 konischer Schraubenkern Ringkeil, Scheibenkopf und Schraubengewinde sind zu einem einzigen Bauteil kombiniert Stahlstielschutzhülse Hickorystiel
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82052000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Hammer
>
Fäustel
>
Fäustel SecuTec®
Weitere Suchbegriffe:
Handfäustel (Stahlrohr)
,
Schlosserhammer (deutsche Form)
,
picard fäustel hickory
,
fäustel (stahlrohr)
,
fäustel picard
Angebote
(33)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 23,36*
€ 28,41*
Lager 1498
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 23,67*
€ 28,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,63*
€ 28,85*
Lager 260
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 29,04*
Lager 4445
4 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 44,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fäustel SecuTec® Nr.43 Kopf-G.1000g Hickory PICARD
Picard
0004302-1000
ab € 15,79*
Ähnlich
PICARD 0004302-1500 Hammer Vorschlaghammer Edelstahl, Holz
Picard
0004302-1500
ab € 17,71*
Ähnlich
PICARD SecuTec Vorschlaghammer Schwarz, Holz
Picard
0004302-1250
ab € 16,38*
Ähnlich
Fäustel BlackTec® Kopf-G.1000g 3K-Stiel PICARD
Picard
0032800-1000
ab € 13,87*
Ähnlich
Fäustel Eschenstiel 1000g Picard
Picard
0000401-1000
ab € 13,33*
Ähnlich
Fäustel Holländische Form, Eschenstiel, 1000 g
Picard
0004101-1000
ab € 14,76*
Ähnlich
Fäustel, Eschenstiel, 1000 g
Ruthe
3010030119
ab € 6,47*
Ähnlich
Fäustel, Fiberglas, 1000 g
Ruthe
3010028119
ab € 10,72*
Ähnlich
Fäustel, Hickorystiel, 1 kg
Picard
0000402-1000
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen