Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201201-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000811467 EAN/GTIN: 4030618301004 |
| |
|
| | |
| Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 80mm Gum.schwarz mittelh.HALDER Gummikomposition, schwarz, mittelhart lose dämpfend geruchsneutral verschleißfest Anwendungsbereiche: Garten-/Landschaftsbau, Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Mauerwerk/Treppen setzen,Zaunbau, Gerüstbau, Zeltbau, Fertighausbau, Zimmerei, Wartungs-/Reparaturarbeiten Gewicht: 430g Kopfhöhe: 68mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 68.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 88.00 mm | WEIGHT GRO: | .440000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 9,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,80* | € 10,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,84* | € 10,29* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 10,45* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 15,69* | € 19,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 39,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|