Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201713-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000823080 EAN/GTIN: 4010886605561 |
| |
|
| | |
| Doppelringschlüssel 4 24x30mm 290mm ger.GEDORE gerade flache Ausführung CV-Stahl verchromt mit dünnwandigen Ringen DIN 837 Form B / ISO 3318 / ISO 1085 Oberfläche: verchromt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 12.00 mm | WIDTH GRO: | 45.00 mm | DEPTH GRO: | 290.00 mm | WEIGHT GRO: | .289000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82041100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,32* | € 23,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,16* | € 24,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,25* | € 24,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,24* | € 24,92* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,33* | € 34,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|