Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 19x22mm 287mm tief gekr.GEDORE 201792-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201792-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823873
EAN/GTIN:
     4010886601778
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel 2 19x22mm 287mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
34.00 mm
WIDTH GRO:
34.00 mm
DEPTH GRO:
298.00 mm
WEIGHT GRO:
.289000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 17,07*
7 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,63*
€ 17,08*
2 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 17,53*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 17,81*
Lager 4445
80
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 61,87*
€ 72,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,82*
€ 86,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,56*
€ 86,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,14*
€ 84,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,71*
€ 79,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,50*
€ 76,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 61,87*
€ 73,63
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 20,62334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823324
ab € 2,00*
Ähnlich
Gedore
2 18X19
ab € 12,89*
Ähnlich
Gedore
2 18X21
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
2 19X24
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
2 20X22
ab € 14,25*
Ähnlich
Gedore
2 21X23
ab € 15,84*
Ähnlich
Gedore
2 21X24
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
2 22X24
ab € 16,07*
Ähnlich
Gedore
2 24X26
ab € 13,20*
Ähnlich
Gedore
2 24X27
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.