Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 2 27x30mm 345mm tief gekr.GEDORE 201802-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201802-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823885
EAN/GTIN:
     4010886601891
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gedore
doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel 2 27x30mm 345mm tief gekr.GEDORE CV-Stahl verchromt tief gekröpft und 5° abgewinkelt mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
42.00 mm
WIDTH GRO:
47.00 mm
DEPTH GRO:
377.00 mm
WEIGHT GRO:
.654000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel abgewinkelt
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 21,89*
€ 26,65*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 26,66*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 27,67*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 23,63*
€ 28,85*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 33,13*
€ 39,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 24X30
ab € 19,58*
Ähnlich
Gedore
2 25X28
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2 27X32
ab € 22,06*
Ähnlich
Gedore
2 30X32
ab € 22,53*
Ähnlich
Gedore
2 30X34
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
2 30X36
ab € 28,35*
Ähnlich
Gedore
2 32X36
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
2 34X36
ab € 35,32*
Ähnlich
Gedore
2 36X41
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.