Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 TZ 1/4 Zoll PH 3 L.50mm Torsionszone,zähh.Karte m. 202848-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202848-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829377
EAN/GTIN:
     4013288013941
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 851/4 TZ 1/4 Zoll PH 3 L.50mm Torsionszone,zähh.Karte m.2 Bits WERA zähhart für den universellen Einsatz mit Torsionszone für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 C 6,3 Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173 E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.011000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,385* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,29*
€ 28,91
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,85*
€ 28,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.