Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 851/4 TH 1/4 Zoll PH 2 L.50mm Torsionszone,extrahart WER 202897-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202897-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829466
EAN/GTIN:
     4013288013903
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 851/4 TH 1/4 Zoll PH 2 L.50mm Torsionszone,extrahart WERA extrahart mit Torsionszone für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-C 6,3 Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN ISO 1173-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.011000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.