| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205524-YY Herst.-Nr.: 5520040 EAN/GTIN: 4056705200401 |
| |
|
| | |
| Krepp-Klebeband, 125 µ, BxL 19 mm x 50 lfm, 48 Stk/VE Mit Krepp-Klebeband können Sie Sendungen schnell und einfach verschließen oder Verpackungen fixieren bzw. bündeln. Das hochelastische Papier lässt sich leicht abreißen und kurzerhand beschriften. In verschiedenen Breiten erhältlich. Hochelastisch Einfach zu beschriften Aus Papier In unterschiedlichen Breiten erhältlich Art = Kreppband Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 125 µm Weitere Informationen: | | Art: | Kreppband | Kerndurchmesser: | 76 mm | Rollenlänge: | 50 m | Stärke: | 125 µm | HEIGHT GRO: | 255.00 mm | WIDTH GRO: | 255.00 mm | DEPTH GRO: | 255.00 mm | WEIGHT GRO: | .200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39191080 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, kreppband 19mm/50lfm beige, papier klebeband, papierklebeband transpak, Kreppbänder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,65* | € 1,39* | | | | | 12 Tage | | | 48 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,46* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 21,92016* | € 57,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 21,39024* | € 57,06* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 40,86* | € 76,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 0,85125* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|