Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Verpackungsfolie
>
Luftpolsterfolie
>
Artikel
Luftpolster-Folie, 2-lagig, 70 µ, BxL 500 mm x 100 lfm 205532-YY
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-205532-YY
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7340041
EAN/GTIN:
4056705400412
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolster-Folie, 2-lagig, 70 µ, BxL 500 mm x 100 lfm Mit der transparenten Luftpolster-Folie Standard aus LDPE verpacken Sie zerbrechliche Waren sicher und geschützt vor äußeren Einflüssen wie Nässe, Schmutz oder z. B. Riss-Schäden. Das leichte Material sorgt für niedrige Frachtkosten und bietet gleichzeitig eine starke Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Transparente LDPE-Folie zum Verpacken empfindlicher Gegenstände Bietet Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und extremen Temperaturen Sehr leichtes Material (geringe Frachtkosten) Überzeugende Reiß- und Durchstoßfestigkeit Recyclingfähig Stärke = 70 µm Länge = 100 m Breite = 500 mm Material = PE-Folie Farbe = transparent Eigengewicht = 3,22 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
3.22 kg
Farbe:
transparent
Länge:
100 m
Material:
PE-Folie
Stärke:
70 µm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
510.00 mm
WEIGHT GRO:
3.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
... >
Versand und Verpackung
>
Füllmaterial
>
Luftpolster-Folie, Standard
Weitere Suchbegriffe:
luftpolsterfolie 70 my
,
großnoppen-luftpolsterfolie
,
luftpolsterfolie 100 lfm
,
Füllmaterial
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
4 Tage
158
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 20,20*
€ 42,04*
Lager 776
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 42,21*
Lager 4012
6 Tage
9
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 33,41*
€ 43,81*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 35,19*
€ 45,95*
Lager 4445
7 Tage
30
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 32,05*
€ 51,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,51*
€ 61,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 43,10*
€ 51,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,08*
€ 45,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,05*
€ 42,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,05*
€ 38,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3205* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen