Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

meychair Sattelhocker Assistent Allround, Rollen 211348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211348-YY
Hersteller:
     Mey Systems GmbH
Herst.-Nr.:
     09212
EAN/GTIN:
     4260046923428
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker
meychair Sattelhocker Assistent Allround, Rollen Der meychair Sattelhocker Assistent Allround mit Stahl-Fußkreuz und Rollen benötigt wenig Platz und lässt sich daher in jedem Betriebsraum einsetzen. Gleichzeitig fördert der gepolsterte Arbeitshocker mit höhen- und neigungsverstellbarem Sitz ergonomisches Arbeiten. Ergonomischer Sattelhocker Sitzfläche gepolstert aus Stoff Dreh-, höhen- und neigungsverstellbarer Sitz Sitzhöhenverstellung per Gasfeder Stahl-Fußkreuz Sitz Höhe = 490 - 620 mm Sitz Breite = 410 mm Sitz Tiefe = 300 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = Stoffbezug Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Unterbau = Rollen Rollen Feststellfunktion = lastabhängig gebremst Rollen Material = Polyurethan (PU) Anlieferung = vormontiert Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 9 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
9 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Rollen Feststellfunktion:
lastabhängig gebremst
Sitz Breite:
410 mm
Sitz Höhe:
490 - 620 mm
Sitz Tiefe:
300 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
Stoffbezug
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
120 kg
Anlieferung:
vormontiert
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
10.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS\, Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.