Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Handdesinfektionsspender HDS 124, Bodenmontage, Edelsta 211704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211704-YY
Herst.-Nr.:
     2060
EAN/GTIN:
     4030695020607
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Armhebel-Spender
VAR® Handdesinfektionsspender HDS 124, Bodenmontage, Edelstahl Mit dem VAR® Handdesinfektionsspender HDS 124 inkl. Armhebel verwenden Sie einen hochwertigen Hygienespender aus wetterbeständigem Metall. Mithilfe des mitgelieferten Montagematerials befestigen Sie die abschließbare Spendersäule standfest auf dem Boden – ob im Außen- oder Empfangsbereich. Hygienische, kontaktlose Bedienung Mit Doppelbartschloss Kompatibel mit allen 500- und 1.000-ml-Euroflaschen dank variablem Boden Zur Bodenmontage ausgelegt, Befestigungsmaterial inklusive Wahlweise aus wetterfestem Edelstahl oder verzinktem Stahlblech Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Geeignet für Desinfektionsmittel = ja Höhe = 1147 mm Breite = 180 mm Tiefe = 130 mm Vorratsanzeige = nein Abschließbar = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abschließbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
180 mm
Geeignet für Desinfektionsmittel:
ja
Höhe:
1147 mm
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
Tiefe:
130 mm
Vorratsanzeige:
nein
HEIGHT GRO:
1185.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
215.00 mm
WEIGHT GRO:
10.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,33*
€ 391,10*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 311,18*
€ 391,10*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 326,90*
€ 413,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,10*
€ 465,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,11*
€ 447,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,18*
€ 370,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.