| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-992060 Herst.-Nr.: 2060 EAN/GTIN: 4030695020607 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hygienischer, mit dem Ellbogen bedienbarer Hubmechanismus. Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbe- schichtung oder aus Edelstahl. Ausgerüstet mit Doppelbart- schloss, für eine diebstahlsichere Aufbewahrung des Desinfektionsmittels. Ausgelegt für alle Euroflaschen bis 1000 ml. Variabler Boden zur Anpassung verschiedener Flaschentypen unterschiedlicher Hersteller. Zur Boden- montage geeignet, Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Mit (HDS 115) oder ohne (HDS 124) Abfallsammler. Für den Außenbereich geeignet, da wettergeschützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Desinfektionssäule mit Spender | Spenderart: | Armhebel | Volumen: | Spender: 1 L | Tropfschale: | ohne Tropfschale | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, VAR, Säule, Desinfektionssäulen, Spendersäule, Desinfektions Säule, Säulen, Desinfektions Säulen, Desi Säule, Desi Säulen, Desinfektionsständer, Desinfektions Ständer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9428 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 309,33* | € 391,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,18* | € 391,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 326,90* | € 413,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9428 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|