Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher 20-1+ Spann-T.100 mm Spann-W.90 mm 4,5 t 211983-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211983-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000821833
EAN/GTIN:
     4021176644771
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
KUKKO Abzieher 20-1+ Spann-T.100 mm Spann-W.90 mm 4,5 t zweiarmig mit Schnellverstellung aus Qualitäts-Werkzeugstahl mit Handstellrändel zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Gewicht: 1,27kg Material: Qualitäts-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
1.340000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82055980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,90*
ab € 64,65*
€ 75,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,67*
€ 75,76*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 76,38*
€ 4,90*
ab € 63,44*
€ 76,87*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 114,34*
€ 132,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,37*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 101,02*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 113,70*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 211,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.