Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Abzieher zweiarmig, Schnellverstellung, Modell 20-1+ 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUKKO Abzieher zweiarmig, Schnellverstellung, Modell 20-1+ 90 mm
KUKKO Abzieher zweiarmig, Schnellverstellung, Modell 20-1+ 90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-184124
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20- 1+
EAN/GTIN:
     4021176644771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Univeral-Abzieher Nr. 20+, 2-armig, mit Schnellverstellung • GLIDE & FIX: Leichtes Verschieben und feste Fixierung der Abzughaken auf der Traverse • SELFLOCK: Durch Drehen der Feststellschraube werden die Haken zentrisch angespannt • QUICK-ADJUST: Handstellrändel ermöglicht Lösen und Fixieren der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel • Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar • Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw. Hinweis: Die Traversen besitzen 6-kant-Profil, an dem ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Traverse mit 6-kant-Profil
Spindel mit Zentrierspitze:
Ja
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Spannweite max.:
90 mm
Spanntiefe max.:
100 mm
Schnellverstellung:
Ja
Schmale Abzugshaken:
Nein
Anzahl Abzughaken:
2 St.
SB-Verpackt:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Ja
Anwendung:
Für Zahnräder, Kugellager, Lager usw.
Ausführung:
Abzieher
Modell:
20-1+
Spannweite:
90 mm
Spanntiefe:
100 mm
Hersteller:
KUKKO
Anzahl der Abzugshaken:
2
Max. Spanntiefe:
100 mm
max. Spannweite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, Univ.-Abzieher 2-armig 90x100mm schnellsp.Kukko
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
8
€ 5,90*
ab € 63,48*
€ 74,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,18*
€ 75,43*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,66*
€ 75,96*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 76,14*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,49*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 113,77*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 115,44*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 212,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.