Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO
Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO
Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO
Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO
Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO
Abzieher Universal schnellspannend 2-armig 90x100mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4021176644771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3069060090
EAN/GTIN:
     4021176644771
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zweiarmig, Modell 20+ mit Schnellverstellung Ausführung: Mit gleitenden, immer parallelen sowie selbstzentrierenden, umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell. Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar. Zum schnellen Lösen und Verschieben der Abzughaken ohne Schraubenschlüssel. Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben. Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist. Schnelles Lösen und Verschieben der Abzugshaken durch Handstellräder.
Weitere Informationen:
Modell:
20–1+ | 20-1+
Spannweite:
90 mm
Spanntiefe:
100 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3069060090
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher 2-armig kukko, abzieher kukko, abzieher, zweiarmig, QR4028071, universal, Schnellverstellung, plus, 2-armig, Kukko, Modell, mit, 3069060090, 69060090
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
8
€ 5,90*
ab € 63,48*
€ 74,68*
€ 4,90*
ab € 62,18*
€ 75,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,66*
€ 75,96*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 64,90*
€ 76,14*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 76,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
20-10+
ab € 67,49*
Ähnlich
Kukko
20-2+
ab € 113,77*
Ähnlich
Kukko
20-20+
ab € 115,44*
Ähnlich
Kukko
20-3+
ab € 212,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.