Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
WERA Bit-/Steckschlüsselset KK Zyklop Speed 26-tlg.Schlitz/P 212397-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-212397-YY
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
4000820579
EAN/GTIN:
4013288155313
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)
WERA Bit-/Steckschlüsselset KK Zyklop Speed 26-tlg.Schlitz/PH/PZD/Knarre/7 Nüsse Lieferung in Falttasche Steckschlüssel-Einsätze und feinverzahnte Zyklop Knarre mit 6,3 mm 1/4"-Vierkantantrieb Steckschlüssel-Einsätze aus legiertem Werkzeugstahl matt verchromt mit Außenrändelung, geeignet für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Nussverriegelungsfunktion Bits mit Direktanschluss für Akkuschrauber (E 6,3) Besondere Produktvorteile der Knarre: schwenkbarer Knarrenkopf mit festen Rastpositionen in 0-Grad-Stellung auch als Schraubendreher einsetzbar Mehrkomponentiger Kraftformgriff Inhalt: 1 Zyklop Schwenk- und Umschaltknarre 6,3 mm (1/4") mit Schnelldrehhülse je 1 6-kant- Steckschlüssel-Einsatz SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13 mm 1 Verlängerung 150 mm mit Schnelldrehhülse 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 5,5 mm* je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3* je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2* je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30* je 1 Bit für Innensechskant-Schrauben Gr. 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant zum Antrieb von Bits mit einer Knarre * 50 mm lang Inhalt: 26-teilig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
.740000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Werkzeug
>
Bits
>
Wera BitSteckschlsselset KK Zyklop Speed
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX
,
TORX-Bit
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Feinzahn-Umschaltknarre
,
Feinzahnumschaltknarre
,
Knarren-Schraubendreher
,
Knarren-Schraubenzieher
,
Knarrenschraubendreher
,
Knarrenschraubenzieher
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Knarrenringschlüssel-Satz
,
Knarrenschlüssel-Satz
,
Ratschenringschlüssel-Satz
,
Ratschenschlüssel-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spanner-Bit-Satz
,
Stecknuss Innen-Torx
,
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX-Bit-Satz
,
Umschaltknarre
,
Umschaltratsche
,
Vierkant-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera bit-sortiment 26-teilig
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Bits
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
288
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,10*
€ 63,43*
Lager 7
5 Tage
17
pro Stück
€ 4,79*
ab € 58,09*
€ 67,16*
Lager 245
2 Tage
21
pro Stück
€ 7,90*
ab € 59,72*
€ 68,63*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 58,28*
€ 68,91*
Lager 4445
4 Tage
80
pro Stück
€ 7,90*
ab € 99,05*
€ 112,45*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 99,05* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 1/4 Zoll x 152 mm, 05003500001
Wera
05003500001
ab € 33,46*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 3.0 x 50 mm, 05059605001
Wera
05059605001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 x 50 mm, 05059610001
Wera
05059610001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 x 50 mm, 05059615001
Wera
05059615001
ab € 1,59*
Zubehör
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 50 mm, 05059620001
Wera
05059620001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera 8784 A1 Buchse
Wera
05003529001
ab € 8,05*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-teilig, 05059297001
Wera
05059297001
ab € 57,56*
Zubehör
WERA KRAFTFORM KOMPAKT 27 RA 1 SCHRAUBENDREHERSATZ,RATSCHENFUNKTION
Wera
KRAFTFORM KOMPAKT 27 RA 1
ab € 51,89*
Zubehör
WERA KRAFTFORM KOMPAKT VARIO RA SCHRAUBENDREHERSATZ,RATSCHENFUNKTION
Wera
KRAFTFORM KOMPAKT VARIO RA
ab € 58,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen