Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bitgroßpackung 851/1 Z PH 2 L.25mm 100St./Box 212401-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212401-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822267
EAN/GTIN:
     4013288138477
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
WERA Bitgroßpackung 851/1 Z PH 2 L.25mm 100St./Box Lieferung in Kunststoffbox zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
50.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
.530000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,81*
€ 20,18*
3 Tage
81
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,81*
€ 20,19*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,05*
€ 20,23*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,48*
€ 21,04*
Lager 4445
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,03*
€ 39,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072444001
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.