Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100-tlg.
Wera 851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100-tlg.
Wera 851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100-tlg.
Wera 851/1 Z DIY 100 Bits, PH 2 x 25 mm, 100-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-332512
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072441001
EAN/GTIN:
     4013288138477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Zähharte Wera Bits für Phillips-Schrauben, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Satzinhalt:
PH 2 x 25 mm
Anzahl:
100
Lieferung in:
Kunststoffzylinder mit Aufhänger
SB-Verpackt:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Norm:
DIN 5260 / ISO 8764
Ausführung:
Bit
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge (in Zoll):
2 3/4
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
Kreuzschlitz
Antrieb:
PH
Länge der Klinge (imperial):
1"
Teilebezeichnung:
851/1 Z
Antriebsform:
Sechskant
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
100
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Antriebsgröße:
6,3
Klingenlänge:
154 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 19,94*
€ 23,88*
8 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 19,78*
€ 23,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,14*
€ 25,40*
5 Tage
54
1
€ 9,95*
ab € 21,32*
€ 25,62*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,12*
€ 26,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05072444001
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.