Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Edelstahlbitsortiment BC 10 Stainless 1 10-tlg.PH/PZD/T 213316-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213316-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000828393
EAN/GTIN:
     4013288111494
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
WERA Edelstahlbitsortiment BC 10 Stainless 1 10-tlg.PH/PZD/T/Schnellw.Halter Inhalt: 1 Bithalter (50 mm) 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 3 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) 1 St. Gr. 1 / 2 St. Gr. 2 je 1 Bit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil T10 / 15 / 20 / 25 / 30 alle Bits 25 mm lang Lieferung in Kunststoffbox bestückt mit Edelstahl-Torsionsbits und Bithalter aus Edelstahl mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Take it easy Tool Finder System Verpackung: in Kunststoffbox
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
118.00 mm
WEIGHT GRO:
.098000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 28,92*
1
€ 6,90*
ab € 23,96*
€ 29,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 25,55*
€ 30,96*
1
€ 4,00*
ab € 26,51*
€ 32,15*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 39,28*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05071011001
ab € 1,44*
Sonstiges
Wera
05071021001
ab € 1,45*
Sonstiges
Wera
05071032001
ab € 1,67*
Sonstiges
Wera
05071033001
ab € 1,68*
Sonstiges
Wera
05071034001
ab € 1,67*
Sonstiges
Wera
05071035001
ab € 1,67*
Sonstiges
Wera
05071100001
ab € 11,05*
Sonstiges
Wera
05071116001
ab € 44,98*
Sonstiges
Wera
05071117001
ab € 51,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.