| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-214158-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000794490 EAN/GTIN: 4003773016069 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNIPEX Flachrundzange L.200mm ger.VDE tauchisol mit Schneide (Storchenschnabelzange) VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft gerade, flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen Greifflächen gezahnt verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt Spitzenstärke: 2,5mm Backenausführung: flachrund, lang spitz Backenlänge: 73mm Form: 1 Material: Vanadin-Elektrostahl Spitzenbreite: 3mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HEIGHT GRO: | 35.00 mm | WIDTH GRO: | 70.00 mm | DEPTH GRO: | 215.00 mm | WEIGHT GRO: | .240000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82032000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |