| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-216554-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000820972 EAN/GTIN: 4050623500186 |
| |
|
| | |
| ASW Kraftschraubereinsatzverlängerung 550 Antriebs-4-KT.1 Zoll L.175mm 25,4 mm (1?)-Vierkantantrieb DIN 3121 Form H 25 mit Stiftbohrung und Ringnut aus Sonderstahl Oberfläche stahlgrau geölt Abtrieb: Aussenvierkant mit Durchgangsbohrung für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Oberfläche: gestrahlt, geölt, stahlgrau Material: Sonderstahl passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm passender Sicherungsring Ø: 45mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 55.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.490000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,33* | € 29,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,94* | € 30,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,12* | € 30,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,84* | € 31,74* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 36,27* | € 43,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|