Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 90mm L.400mm 5-10kg 6-kant,10m 218704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218704-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000816586
EAN/GTIN:
     4011024412003
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
COLLOMIX Rührer WK Rührkorb-Ø 90mm L.400mm 5-10kg 6-kant,10mm für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. Mischwirkung von unten nach oben Typ: WK 90 S
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
95.00 mm
DEPTH GRO:
403.00 mm
WEIGHT GRO:
.398000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, Rührwerke
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,09*
1 Tag
117
1
€ 5,45*
ab € 8,41*
€ 11,64*
3 Tage
87
1
€ 5,99*
ab € 8,36*
€ 11,68*
2 Tage
78
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,71*
Lager 4445
80
2
€ 7,90*
ab € 12,55*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40950-000
ab € 8,21*
Ähnlich
Collomix
41250-000
ab € 15,65*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 10,73*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,37*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.