Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Sägeblatt Blatt-L.250mm fein f.TAJIMA Feinsägen TAJIM 218891-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-218891-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000814304
EAN/GTIN:
     4975364060013
Suchbegriffe:
Japansäge Sägeblatt
japansäge sägeblatt
TAJIMA Sägeblatt Blatt-L.250mm fein f.TAJIMA Feinsägen TAJIMA zu Japansäge/Feinzugsäge
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.078000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Japansägen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
20
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,84*
1 Tag
45
1
€ 6,90*
ab € 5,55*
€ 7,37*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,60*
€ 7,44*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 5,63*
€ 7,48*
Lager 4445
80
2
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 14,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
GNB265
ab € 5,83*
Ähnlich
Tajima
GNB300
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.