Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Eurobehälter 600 x 400 mm, mit Gitterdec 223587-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223587-YY
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     21276
EAN/GTIN:
     4052293212765
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Transportroller für Eurobehälter 600 x 400 mm, mit Gitterdeck, TK 250 kg, blau Der Transportroller für Eurobehälter 600 x 400 mm mit Gitterdeck macht Waren bequem verfahrbar. 4 Lenkrollen ermöglichen freies Bewegen in alle Richtungen – und das mit 250 kg Tragkraft. Für einen sicheren Halt der Eurobehälter sorgt der Seitenrand des Rollers. In unterschiedlichen Farben erhältlich. Transportroller für Eurobehälter (Format: 600 x 400 mm oder 2 x 400 x 300 mm) Glanzverzinkte Radgabeln, Rad-Ø 100 mm Seitenrand bietet Halt für Behälter Tragkraft: 250 kg Aus robustem ABS-Kunststoff Tragkraft = 250 kg Geeignet für Eurokästen = ja Außenmaß Breite = 615 mm Plattform Breite = 615 mm Plattform Tiefe = 415 mm Beschaffenheit = durchbrochen Gestell Material = Stahl Rollen Material = Gummi Temperaturbeständig = -20 - 60 °C
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
615 mm
Beschaffenheit:
durchbrochen
Rollen Material:
Gummi
Plattform Breite:
615 mm
Plattform Tiefe:
415 mm
Geeignet für Eurokästen:
ja
Gestell Material:
Stahl
Temperaturbeständig:
-20 - 60 °C
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
416.00 mm
DEPTH GRO:
616.00 mm
WEIGHT GRO:
3.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 43,40*
€ 57,54*
5 Tage
11
pro Stück
€ 5,95*
ab € 53,92*
€ 71,12*
5 Tage
17
pro Satz
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 97,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jungheinrich PROFISHOP
VH-472767-YY
ab € 67,59*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24559
ab € 156,10*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24535
ab € 64,77*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24539
ab € 74,40*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24547
ab € 88,72*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24551
ab € 120,62*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
21663
ab € 99,33*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24543
ab € 135,14*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
24555
ab € 145,42*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22172
ab € 39,40*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55172
ab € 39,59*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55173
ab € 39,34*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
55619
ab € 39,43*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
40424
ab € 39,51*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
32250
ab € 53,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.