Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Leitergerüst aus Aluminium 3 in 1, TK 135 kg 223601-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223601-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-223601-YY
EAN/GTIN:
     4052293724527
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Leitergerüst
HEMMDAL Leitergerüst aus Aluminium 3 in 1, TK 135 kg Für Arbeitseinsätze in der Höhe flexibel ausgestattet sein: Das HEMMDAL Leitergerüst aus Aluminium 3 in 1 überzeugt durch leichtes Material und viele Anwendungsoptionen – ob als Bockleiter, Leiter zum Anlegen oder Arbeitsplattform. Versetzbare Leiter-Elementen gleichen Höhenunterschiede aus und vereinfachen z. B. Treppenarbeiten. Set aus 2 Leiter-Elementen und Arbeitsplattform Aus rutschsicherem und nässeversiegeltem Aluminium Vielfältig nutzbar als Anlege-/Bockleiter oder in der Höhe versetztes Gerüst Tragkraft: 135 kg Schnell und einfach montierbar Standhöhe = 955 m Gerüst Höhe = 1615 mm Plattform Breite = 1200 mm Plattform Tiefe = 410 mm Rutschfester Plattformbelag = ja
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
1615 mm
Standhöhe:
955 m
Plattform Breite:
1200 mm
Plattform Tiefe:
410 mm
Rutschfester Plattformbelag:
ja
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
1590.00 mm
WEIGHT GRO:
16.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Leiterngerüst, leitergerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 216,40*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 180,49*
€ 227,52*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 190,28*
€ 232,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,62*
€ 233,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67487
ab € 48,45*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67488
ab € 53,81*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67489
ab € 57,90*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72485
ab € 67,47*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72486
ab € 75,93*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
74373
ab € 76,90*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
74374
ab € 92,60*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67479
ab € 46,98*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67480
ab € 63,45*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67481
ab € 96,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
72495
ab € 48,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67473
ab € 55,72*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67474
ab € 59,53*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67475
ab € 68,00*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
67476
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.