Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitern-Gerüst,2x6 Sprossen,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139789
139789
139789
139789
139789
139789
139789
Artikel-Nr.:
     711-139789
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     72452
EAN/GTIN:
     4052293724527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Leitergerüst
Leitern-Gerüst
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 6 profilierte Sprossen
  • für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter / als Bühne bis ca. 4 m / 3,2 m / 2,95 m
  • Bühne Länge x Breite 1200 x 410 mm
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 16,5 kg
  • Lieferumfang: inklusive rutschsicher profilierter Plattform

Suchbegriffe:
Leiter und Gerüst, Gerüst, Arbeitsbühne, Alu-Gerüst, Arbeitsgerüst, Arbeitsplattform

Weitere Informationen:
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Leitern-Gerüst
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
4 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3.2 m
Arbeitshöhe als Bühne:
2.95 m
Länge Bühne:
1200 mm
Breite Bühne:
410 mm
Sprossen Anzahl:
2 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
belastbar bis:
150 kg
Lieferumfang:
inklusive rutschsicher profilierter Plattform
Gewicht:
16.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Leiterngerüst, leitergerüst, Leiter und Gerüst, Gerüst, Arbeitsbühne, Alu-Gerüst, Arbeitsgerüst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 177,81*
€ 217,11*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 190,21*
€ 232,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,84*
€ 277,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,81*
€ 273,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,78*
€ 253,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,21*
€ 226,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.