Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Patty, HACCP, 25 Liter 223955-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223955-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5156
EAN/GTIN:
     4250128205412
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Werkstatt-Abfallbehälter
schwingdeckel-eimer 25 l weiß
Abfalleimer Patty, HACCP, 25 Liter Abfälle in Küchen oder Restaurants einfach beseitigen: mit dem HACCP-geeigneten Abfalleimer Patty aus stoßfestem Polypropylen (PP). Dank seiner großen selbstschließenden Klappe ist Müll schnell entsorgt und Gerüche können nicht nach außen dringen. Ein Tragegriff erleichtert das Handling des Abfallbehälters. Selbstschließender Schwingdeckel für mehr Benutzerkomfort Aus hochwertigem, stoßfestem Polypropylen (PP) gefertigt HACCP-geeignet – ideal für Küchen oder Restaurants Flüssigkeitsdicht Tragegriff für einfaches Umstellen oder Verrücken In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Mülleimer Einsatzbereich = Lebensmittel Nassbereich Pharma Außenbereich Büro Innenbereich Sozialraum Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Großhandel Abschließbar = nein Flüssigkeitsdicht = ja Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Tragegriff Höhe = 520 mm Breite = 330 mm Tiefe = 270 mm Farbe = weiß RAL Farbe = RAL 9016 verkehrsweiß Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = glatt Eigengewicht = 1,15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
1.15 kg
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
520 mm
Tiefe:
270 mm
Abschließbar:
nein
Behältertyp:
Mülleimer
Einsatzbereich:
Lebensmittel\;Nassbereich\;Pharma\;Außenbereich\;Büro\;Innenbereich\;Sozialraum\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;Großhandel\;
Farbe:
weiß
Bügel/Griffe:
Tragegriff
Kennzeichnung inklusive:
nein
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 9016 verkehrsweiß
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer 25l, Abfallbehälter für Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.