Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kranwaage HFD IP67, mit Funk-Fernbedienung, Wägebereich 224134-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224134-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFD 6T-3IP
EAN/GTIN:
     4045761229594
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
KERN Kranwaage HFD IP67, mit Funk-Fernbedienung, Wägebereich max. 6 t Staub- und spritzwassergeschützt nach IP67 Funk-Fernbedienung mit 20 m Reichweite Großes hinterleuchtetes Display mit 30 mm Ziffernhöhe Hohe Mobilität dank Akku und kompakter Bauweise Hold-Funktion für die Wägeanzeige Tarieren – Rücksetzen der Anzeige auf '0' bei belasteter Waage Waagen Typ = Industriewaagen Kranwaagen Waage Funktionen = Justier-Funktion Tara-Ausgleich Wägebereich = 1500 kg 3.000 kg 6.000 kg Ziffernschritt = 500 g 1.000 g 2.000 g Anzeige = LCD Schutzklasse/-art = IP 67 Stromversorgung = Akkubetrieb Batteriespannung = 12 V/per unit Höhe = 477 mm Gesamtbreite = 194 mm Gesamttiefe = 129 mm Tragkraft = 6000 kg
Weitere Informationen:
Anzeige:
LCD
Batteriespannung:
12 V/per unit
Gesamtbreite:
194 mm
Gesamttiefe:
129 mm
Höhe:
477 mm
Schutzklasse/-art:
IP 67
Wägebereich:
1500 kg | 3.000 kg | 6.000 kg
Ziffernschritt:
500 g | 1.000 g | 2.000 g
Tragkraft:
6000 kg
Waage Funktionen:
Justier-Funktion\;Tara-Ausgleich\;
Stromversorgung:
Akkubetrieb
Waagen Typ:
Industriewaagen\;Kranwaagen\;
HEIGHT GRO:
265.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238220
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,23*
€ 681,65*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 622,21*
€ 695,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 631,64*
€ 733,29*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 674,27*
€ 810,82*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 750,06*
€ 826,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,85*
€ 983,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,27*
€ 965,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,86*
€ 928,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,77*
€ 912,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,06*
€ 892,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.