Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Abfallsammler Rejoice 12 l, Edelstahl matt 224197-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224197-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631054022
EAN/GTIN:
     8713631054022
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Pedal-Abfallsammler Rejoice 12 l, Edelstahl matt Abfälle bequem und dezent entsorgen: Der Pedal-Abfallsammler Rejoice aus mattem Edelstahl verbindet klassisches Design mit einem dämpfend schließenden Deckel. Dank fingerabdruckfester Beschichtung und herausnehmbarem Inneneimer ist der Abfallbehälter pflegeleicht. Tret-Abfallsammler Rejoice aus mattem Edelstahl Soft Close-Mechanik für leises Bedienen Fingerabdruckfest beschichtet Mit herausnehmbarem Kunststoff-Inneneimer Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 12 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = beidseitig Höhe = 430 Breite = 328 mm Tiefe = 218 mm Farbe = Edelstahl mattiert Material = rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
12 l
Breite:
328 mm
Farbe:
Edelstahl mattiert
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
430
Material:
rostfreier Stahl
Tiefe:
218 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Innenbereich
Bügel/Griffe:
beidseitig
Kennzeichnung inklusive:
nein
HEIGHT GRO:
440.00 mm
WIDTH GRO:
390.00 mm
DEPTH GRO:
225.00 mm
WEIGHT GRO:
5.950000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
250
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 47,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,78*
€ 47,29*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,16*
€ 53,09*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 38,78*
€ 53,87*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 45,42*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.