Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Schlagmaulschlüssel 133 SW 41mm L.225mm CV-Stahl 224361-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224361-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000824015
EAN/GTIN:
     4010886640050
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel gedore
schlag maulschlüssel
GEDORE Schlagmaulschlüssel 133 SW 41mm L.225mm CV-Stahl CV-Stahl Oberfläche stahlgrau Maulstellung 15 ° DIN 133 Länge: 225mm Material: CV-Stahl Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
19.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
226.00 mm
WEIGHT GRO:
.997000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 26,14*
€ 32,26*
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 26,23*
€ 32,28*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 27,19*
€ 33,30*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 33,34*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 37,60*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6410570
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
6400260
ab € 16,91*
Ähnlich
Gedore
6400340
ab € 18,48*
Ähnlich
Gedore
6400420
ab € 20,82*
Ähnlich
Gedore
6400690
ab € 31,78*
Ähnlich
Gedore
6400770
ab € 40,35*
Ähnlich
Gedore
6400850
ab € 48,28*
Ähnlich
Gedore
6400930
ab € 49,91*
Ähnlich
Gedore
6401070
ab € 59,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.