Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollautomatik, niedrige Bauhöhe, Volumen 224468-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224468-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20120400000000
EAN/GTIN:
     4251765300751
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Kippbehälter mit Abrollautomatik, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,3 m³, reinorange Kippgut komfortabel und sicher verarbeiten: mit dem öl- und wasserdichten Kippbehälter inkl. Abrollautomatik in niedriger Bauhöhe. Aus der niedrigen Behälterhöhe ergibt sich eine ideale Einwurfhöhe. Beim Entladen von Kies, Betonbruch und Co. hilft Ihnen der Seilzug im Fahrersitz, der ein Abkippen des Behälters in unterschiedlichen Positionen ermöglicht. Per Seilzug kippbar (vom Fahrersitz aus) Öl- und wasserdicht verschweißt Kettensicherung gegen Abrutschgefahr Niedrige Bauhöhe für ideale Einwurfhöhe Einfahrtaschen für Gabelstapler Entleerungsfunktion = Zugseil Behälter Volumen = 300 l Tragkraft = 1000 kg Länge = 1410 mm Breite = 700 mm Höhe = 580 mm Einfahrtaschen Außenabstand = 529 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 105 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 200 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 60 mm Eigengewicht = 110 kg
Weitere Informationen:
Einfahrtaschen Außenabstand:
529 mm
Behälter Volumen:
300 l
Breite:
700 mm
Eigengewicht:
110 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
200 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
60 mm
Entleerungsfunktion:
Zugseil
Höhe:
580 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
105 mm
Länge:
1410 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
700.00 mm
DEPTH GRO:
1410.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Beste Offerte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 478,56*
€ 539,52*
€ 4,90*
ab € 486,46*
€ 552,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,75*
€ 552,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,97*
€ 554,98*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 504,23*
€ 566,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,99*
€ 674,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,41*
€ 662,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,00*
€ 636,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,23*
€ 600,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20120400002555
ab € 86,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.