Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COVERSTAR Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.L 230419-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230419-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000378910
EAN/GTIN:
     4029201127145
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
COVERSTAR Schutzoverall CoverStar Plus® Gr.L dreiteilige Kapuze selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung Arm-, Bein- und Taillengummi Daumenschlaufe überklebte Nähte Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B) EN 14605 EN ISO 13982-1 EN 13034 EN 1073-2:2002 EN 14126:2003 EN 1149-1/95 EN 369 ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere technische Eigenschaften Norm: EN14605,EN ISO13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN14126:2003,EN1149-1/95,EN369, ISO 14644 Klassen ISO-7,ISO-8,ISO-9, Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62101098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.