Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Kälteschutzhandschuhe Gr.10 schwarz EN 231090-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231090-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371082
EAN/GTIN:
     4029201140809
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
ASATEX Kälteschutzhandschuhe Gr.10 schwarz EN nach EN 388 EN 511 Kat. II Material: rundgestrickter Terry-Schlingenhandschuh Acryl-Futter PVC-geschäumte HPT-Beschichtung öl- und fettabweisend sehr guter Nass- und Trockengriff Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Acryl-Futter, Strickbund
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
.130000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,89334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 44,05*
€ 52,42
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 35,36*
€ 42,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.