Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK® Putztuch TORK® 130083 L324xB385ca.mm blau 231751-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231751-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000469170
EAN/GTIN:
     7322540183849
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
TORK® Putztuch TORK® 130083 L324xB385ca.mm blau Extra Starke Industrie Papierwischtücher 130083 Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch in Quickdry-Qualität, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand Weitere technische Eigenschaften VE/Palette: 70 Kartons Material: QuickDry
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
240.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.935000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48189090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle blau, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau, Putz- und Reinigungstücher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,60*
€ 24,65*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,01*
€ 24,66*
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 18,71*
€ 24,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,84*
€ 25,04*
Lager 4445
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,60*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 28,60* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
essity
130100
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.