Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Schutzanzug 4532+ Gr.XL weiß PSA III 3M™ 231971-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231971-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000375986
EAN/GTIN:
     4046719833573
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M™ Schutzanzug 4532+ Gr.XL weiß PSA III 3M™ alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit Typ 5/6 EN 1073-2:2002
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
.220000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62101098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 6,78*
€ 8,27*
6 Tage
300
20
€ 5,99*
ab € 6,72*
€ 8,39*
1
€ 4,00*
ab € 6,62*
€ 9,60*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,63*
€ 9,70*
Lager 4445
1600
20
Frei Haus
ab € 15,434*
€ 17,794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,794*
€ 21,17486
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,434*
€ 18,36646
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 355,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.